Krátka vŕtacia hlavička Typ F 0,5-16

Č. pol.: 307705 0,5-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: F
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač HSK-F 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Tvar F
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 20 µm
Konštrukcia štandardné
Dĺžka výčnelku Rozmer A 102 mm
Vonkajší ⌀ D 57 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307705 0,5-16
EAN/GTIN 4045197761156
Číslo výrobcu 307705 0,5-16

Popis

Prevedenie:

  • Pre chod doprava/doľava.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Presnosť vystredeného chodu ≤ 20 µm.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka