Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 0,3-10

Č. pol.: 307682 0,3-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínania 0,3 mm - 10,2 mm
    Upínač HSK-A 63
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
    Tvar A
    Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 20 µm
    Konštrukcia úzke
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 96,5 mm
    Vonkajší ⌀ D 38 mm
    Náhradný upínací kľúč č. 627425 OK 4
    Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 307682 0,3-10
    EAN/GTIN 4045197868800
    Číslo výrobcu 307682 0,3-10

    Popis

    Prevedenie:

    • Pre chod doprava/doľava.
    • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

    S vnútorným chladením do max. 50 barov.
    Presnosť vystredeného chodu ≤ 20 µm.
    Presnosť vystredeného chodu ≤ 20 µm.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou.

    Zvláštní příslušenství:

    Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka