{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 10 mm | |
Upínač | HSK-E 40 | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 µm | |
Konštrukcia | úzke | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 91 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW 4 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307681 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4062406115098 | |
Číslo výrobcu | 307681 0,3-10 |