Výkon hydraulického skľučovadla Master Chuck, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutie D1: 20mm

Č. pol.: 307635 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutie D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
upínač HSK-A 100 krátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 87 mm
⌀ D2 38 mm
Vonkajší ⌀ D 52,5 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Otvor Balluffchip Áno
otvor v chladiacom kanáli nie
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307635 20
EAN/GTIN 4067263265702
Číslo výrobcu 307635 20

Popis

Prevedenie:

  • Vhodné najmä na vysoko dynamické frézovanie.
  • Optimalizovaný vonkajší obrys pomocou metódy konečných prvkov (FEM) – pevnosť vďaka maximálnej tuhosti, dlhšia životnosť nástroja, vyššia rýchlosť úberu kovu, vhodné pre všetky stratégie obrábania.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10mm.
  • Možnosť použitia redukčných puzdier.
  • Odolnosť voči teplote do 170°C počas 4 hodín.
  • V porovnaní so štandardným hydraulickým skľučovadlom je možné vykonať až 10× viac upínacích operácií.
  • Veľmi nízky uťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
  • Patentovaný nový hydraulický expanzný upínací systém – spoľahlivá a odolná prémiová sústrednosť.

Použitie:

Univerzálne určené na hrubovacie a dokončovacie operácie. Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky H6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, redukčné puzdrá č. 302140; 302135 302145, 302147 každá veľkosť 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 každá veľkosť 20.