Ochranná zástrčka motoru

Č. pol.: 30756085002
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 30756085002
EAN/GTIN 4014586264196
Číslo výrobcu 30756085002
Číslo L L00010 1362

Popis

Popis:

  • Ochranné zástrčky motorů
  • ochranné zástrčky motorů FEIN spolehlivě chrání vysokofrekvenční elektrické nářadí před přetížením. Bimetalová spoušť, která je individuálně nastavena na příslušný jmenovitý proud připojeného nářadí, zabraňuje příliš pozdnímu nebo předčasnému vypnutí v případě krátkodobého přetížení. Na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí je namísto běžné kolíkové zástrčky namontována ochranná zástrčka motoru. Ochranná zástrčka motoru se skládá ze zástrčky podle CEE, tepelné pojistky s teplotní kompenzací a otočného spínacího tlačítka
  • vhodná pro řadu 840, rozsah nastavení 1,6 - 2,5 A

Charakteristika:

  • Verze 16 A

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka