Hydraulické upínacie púzdro HT 12

Č. pol.: 307550 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 12 mm
    Upínač HSK-A 63 krátky
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
    Vonkajší ⌀ D 52,5 mm
    Úžitková dĺžka L1 54 mm
    Dráha prestavenia V 10 mm
    vhodná redukčná objímka 302140; 302135
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 307550 12
    EAN/GTIN 4045197586964
    Číslo výrobcu 307550 12

    Popis

    Prevedenie:

    • Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.
    • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
    • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
    • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.

    Výhoda:

    • Najvyššie prenositeľné krútiace momenty (550 Nm), a tým aj spoľahlivosť procesu.
    • Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.

    Použitie:

    • Predovšetkým pri ťažkom obrábaní pri frézovaní.
    • Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, redukčné puzdro č. 302135302187.

    Poznámka:

    Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka