{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 31,84 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 113 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307536 10 | |
EAN/GTIN | 4045197868725 | |
Číslo výrobcu | 307536 10 |