{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 20,1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
L2 | 39 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307528 12 | |
EAN/GTIN | 4062406115081 | |
Číslo výrobcu | 307528 12 |