{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | HSK-E 40 A = 85 | |
Prijímací štandard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC; HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 85 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 16,8 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | |
L 2 | 46 mm | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307526 6 | |
EAN/GTIN | 4045197868442 | |
Číslo výrobcu | 307526 6 |