{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M5 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307525 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653482 | |
Číslo výrobcu | 16.507.100.06.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
627,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
432,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
455,80 €
331,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
346,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
331,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |