{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M12×1 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307517 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242084 | |
Číslo výrobcu | 307517 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
451,36 €
248,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
443,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
534,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 100 | 100 |
Vonkajší ⌀ D | 50 | 50 | 34 |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno |
Tvar | A | A | A |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 16 | 16 | 16 |