Hydraulické expanzné skľučovadlo Master Chuck Master Chuck, HSK-A 63 dlhá, ⌀ upnutia D1: 10mm

Č. pol.: 307503 10
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
upínač HSK-A 63 dlhá
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
⌀ D2 24 mm
Vonkajší ⌀ D 32 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Otvor Balluffchip Áno
otvor v chladiacom kanáli nie
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307503 10
EAN/GTIN 4067263108399
Číslo výrobcu 307503 10

Popis

Prevedenie:

  • Štíhla konštrukcia (4,5° – obrys, zhodný s obrysom zmršťovania podľa DIN 69882-8)
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • Možnosť použitia redukčných puzdier.
  • Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
  • V porovnaní so štandardným hydraulickým skľučovadlom je možné vykonať až 10× viac upínacích operácií.
  • Veľmi nízky uťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
  • Nový patentovaný hydraulický expanzný upínací systém – spoľahlivá a odolná prémiová sústrednosť.

Výhoda:

Rovnaké vlastnosti ako zmršťovacie skľučovadlá:
  • Presnosť
  • Extrémne štíhla, identická rušivá kontúra
Výhody oproti zmršťovacím skľučovadlám:
  • lepšie tlmenie
  • jednoduchá manipulácia
  • flexibilita (vďaka redukčným puzdrám)
  • nevyžaduje sa žiadne zmršťovacie zariadenie (náklady, spotreba energie)

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem a tam, kde sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890; redukčné puzdrá č. 302140; 302135; 302145, 302147 každá veľkosť 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 každá veľkosť 20.