Mikina Multinorm M

Č. pol.: 307417629900M
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Mikina

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 307417629900M
    EAN/GTIN 7330509726259
    Číslo výrobcu 307417629900M
    Číslo L L00980 4013

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    60% modakryl, 39% bavlna, 1% antistatické vlákno, fleece, nehořlavý, antistatický, 280g/m²

    Detaily
    Kruhový výstřih, manžety u krku
    Vnější certifikační štítky

    Zpracování
    Zapínání na konci rukávu
    Vlnitý lem

    Popis:

    • Potítko odolné proti plameni se zesílenými švy u krku a na ramenou a žebrovanými manžetami
    • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, třída 1
    • EBT: 18,4 cal/cm²

    Norma:

    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka