Popis:
PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro úhlovou brusku je vysoce výkonný nástroj, který dělá řezání neželezných kovů dětskou hrou. Byl speciálně vyvinut pro materiály, jako je hliník, a umožňuje hladký, profesionální řez s minimálním úsilím. Nové specifikace zabraňují mazání a posunování v důsledku otěru materiálu, což z něj činí obzvláště dlouhotrvající a konstantní výkon.
Charakteristika:
- Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 30 N- BFX A
- Rozměr (D x u x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Průměr: 230 mm
- Tloušťka: 3 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nové specifikace zabraňují mazání a zatuhlosti disku
- Specifikace a výrobní metoda umožňují nejkratší dobu separace
Použitie:
- Pro obrábění různých typů neželezných kovů, jako je hliník, hliník, bronz, hliníkové slitiny, měď, Bronz, mosaz, nikl stříbro a Titan
Odporúčanie:
- 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
- 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje
Speciální funkce:
- Ideální pro řezání neželezných kovů
- Výjimečné řezání
- Extrémně dlouhá životnost