Kontrolný tŕň DIN 69893 300

Č. pol.: 307012 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka výčnelku Rozmer A 300 mm
    Upínač HSK-A 63
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Vonkajší ⌀ D 40 mm
    Druh produktu Kontrolný tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 307012 300
    EAN/GTIN 4062406105082
    Číslo výrobcu 307012 300

    Popis

    Použitie:

    Na odňatie obrábacích strojov podľa ISO odporúčania R 230.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane drevenej skrinky a skúšobného protokolu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka