Držiak na vrtáky do plného 20

Č. pol.: 307005 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ stopky D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ stopky D1 20 mm
Upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 40 mm
Druh produktu Upnutie pre vrtáky do plného

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307005 20
EAN/GTIN 4062406105235
Číslo výrobcu 307005 20

Popis

Prevedenie:

Poloha závitového kolíka ku kužeľovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm. Pri uťahovaní sa nákružok stopky plného vrtáka upne voči dosadacej ploche. Navyše sa zväčší ⌀ zariadenia voči bežným upínačom nástrojov.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pro:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, náhradná skrutka č. 309907 a 309908.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka