{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 16 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 16 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 A = 200 | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vibrácie | tlmené | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 200 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 17 mm | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306714 16 | |
EAN/GTIN | 4045197942494 | |
Číslo výrobcu | 306714 16 |