Popis:
Nastavitelný univerzální nástroj pro šroubování, ohýbání, přidržování, lisování a uchopování
Nahrazuje 2 kompletní sady metrických a imperiálních klíčů (0-50 mm a 0 -1,7/8″) v 21 různých SW a také kleště
Hladké čelisti pro šetrné uchopení obrobků citlivých na povrch (např. (např. chromované šroubení, koupelnové armatury)
Funkce ráčnového klíče
Největší kapacita v této třídě (50 mm)
Jedinečná funkční čelistní zásuvka, např. pro měkké čelisti
21 poloh nastavení a rychlé nastavení s funkcí automatické aretace
VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2násobná kontrola izolace nástroje
DIN ISO 5743/IEC 60900.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Typy spojů [mm]: průchozí spoj
- Celková šířka [mm]: 90 mm
- Celková výška [mm]: 37 mm
- Celková délka [mm]: 268 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
- Barva rukojeti: červená
- Velikost [palec]: 10
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Rozsah upnutí [palce]: 2
- Šířka upnutí [mm]: 50 mm
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano