{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | |
⌀ upnutia D1 | 22 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 19 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306562 22 | |
EAN/GTIN | 4045197468260 | |
Číslo výrobcu | 306562 22 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
185,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
156,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
195,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
189,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
147,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |