{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | |
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 88 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306530 40 | |
EAN/GTIN | 4045197656803 | |
Číslo výrobcu | 306530 40 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 krátky, ⌀ tŕňa d1: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
192,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
170,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
212,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
245,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
167,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-F 63, krátke | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 100 mm | 60 mm |
Vonkajší ⌀ D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |