Upínací tŕň pre frézovacie hlavy 40

Č. pol.: 306510 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 40 mm
⌀ upnutia D1 40 mm
Upínač HSK-A 63 krátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Vonkajší ⌀ D 88 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 27 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 40
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 40
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 306510 40
EAN/GTIN 4045197656810
Číslo výrobcu 306510 40

Popis

Prevedenie:

  • Upínanie -⌀ 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840, uťahovacia skrutka frézy pre vnútorné chladenie č. 309861.