Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Kombinovaný upínací tŕň pre frézy, HSK-A 100 krátky, ⌀ tŕňa d1: 16mm

Č. pol.: 306250 16

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
upínač HSK-A 100 krátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Vonkajší ⌀ D 32 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom 17 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 27 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
Náhradný unášací prstenec č. 309870 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 306250 16
Číslo výrobcu 306250 16

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čipy RFID/Balluff. Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv s pozdĺžnou a priečnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840, uťahovacia skrutka frézy pre vnútorné chladenie č. 309861.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.