{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 22 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 22 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 100 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 40 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L3 s hnacím krúžkom | 19 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 31 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 22 | |
Náhradný nosný krúžok č. 309870 | 22 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 306130 22 | |
EAN/GTIN | 4045197289896 | |
Číslo výrobcu | 306130 22 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací tŕň pre frézy, HSK-A 63 A = 100, ⌀ tŕňa d1: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
143,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
175,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
69,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
111,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
142,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dĺžka rezacieho tŕňa L3 s hnacím krúžkom | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |