Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 130, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 305712 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16 mm
⌀ upnutia D1 0,5-10 mm
upínač HSK-A 63 A = 130
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
Vonkajší ⌀ D 22 mm
Úžitková dĺžka LN 94 mm
Náhradná ER-mini matica č. 309650 16
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 305712 16
EAN/GTIN 4051977635012
Číslo výrobcu 305712 16

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Vyvŕtaný priechod (= ER11).
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Rozsah dodávky:

Vrátane presne vyváženej matice High-Speed ER-Mini (G2,5/25 000 min-1).

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309430, upínací kľúč ER Mini č. 309740.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 130, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 130, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
207,76 €
155,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
234,22 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
283,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
165,36 €
Vonkajší ⌀ D 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Otvor Balluffchip Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Náhradná ER-mini matica č. 309650 16 16 16 16 16 16 16
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 20000 min-1 G 6,3 pri 20000 min-1
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň Klieštinový upínací tŕň Klieštinový upínací tŕň Klieštinový upínací tŕň Klieštinový upínací tŕň klieštinový upínač klieštinový upínač
Úžitková dĺžka LN 94 mm 64 mm 70 mm 33 mm 70 mm 64 mm 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka