{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 11 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 1-7 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 70 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 16 mm | |
Užitočná dĺžka LN. | 34 mm | |
Náhradná mini matica č. 309650 | 11 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305709 11 | |
EAN/GTIN | 4045197944504 | |
Číslo výrobcu | 305709 11 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
207,76 €
155,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
234,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
216,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
283,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
165,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 70 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač | klieštinový upínač |
Užitočná dĺžka LN. | 34 mm | 64 mm | 124 mm | 94 mm | 111 mm | 64 mm | 124 mm |