HiRunER presný klieštinový upínač ER 40

Č. pol.: 305523 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upínač HSK-A 63 krátky
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Otvor Balluffchip Áno
    Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 305523 40
    EAN/GTIN 4045197771698
    Číslo výrobcu 305523 40

    Popis

    Prevedenie:

    Vonkajší a vnútorný kužeľ je brúsený, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vrátane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice do 25 000 min-1.

    Výhoda:

    • Excelentná presnosť obvodovej perturbácie v systéme (skľučovadlo + upínacia klieština + upínacia matica) 3 µm obvodová perturbácia s 2 µm upínacou klieštinou, 6 µm obvodová perturbácia s 5 µm upínacou klieštinou.
    • Extrémne prídržné sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardnými ER skľučovadlami).
    • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici (v dvojdielnom drobnom vyhotovení).

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B

    Rozsah dodávky:

    Vrátanepresnej upínacej matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880,
    Nástrčný kľúč č. 309890,
    Upínacie kliešte ER č. 308901309432.
    Hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

    Poznámka:

    • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
    • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
    • Vždy používajte presné upínacie skľučovadlo v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617; 309618.
    • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.
    • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2µm ER.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka