Klieštinové upínacie tŕne ER 16

Č. pol.: 305517 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ER klieštiny 16
    Upínač HSK-A 100 A = 160
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 20000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC
    Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
    Vonkajší ⌀ D 28 mm
    Otvor Balluffchip Áno
    Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 305517 16
    EAN/GTIN 4045197954305
    Číslo výrobcu 305517 16

    Popis

    Prevedenie:

    S otvorom na čip Balluff/RFID.
    • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
    • Vyvŕtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).
    • Všetky funkčné plochy HSK obrobené.

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680, príp. 613300.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka