{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | HSK-A 100 dlhý | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305485 32 | |
EAN/GTIN | 4045197289728 | |
Číslo výrobcu | 305485 32 |