Súprava klieštinových upínacích tŕňov ER 16

Č. pol.: 305450 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ER klieštiny 16
    Upínač HSK-A 63
    Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 305450 16
    EAN/GTIN 4045197307941

    Popis

    Výhoda:

    Dlhšia životnosť systémovým obvodovým hádzaním ≤ 10 µm.
    • Optimálna spoľahlivosť procesu vďaka vysokej upínacej sile.
    • Lepšia kvalita povrchu (kvalita, prísnejšie výrobné tolerancie).
    • Nízke výrobné náklady.

    Rozsah dodávky:

    Skľučovadlo ER (s maticou) č. 305390, vrátane plastového kufríka.
    Upínacie kliešte ER č. 613300 veľ. 25, upínací kľúč ER č. 308901
    ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka