{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305439 25 | |
EAN/GTIN | 4045197953773 | |
Číslo výrobcu | 305439 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
128,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
151,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
189,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
199,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
170,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tvar | A | A | F | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |