{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
Upínač | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 305434 25 | |
EAN/GTIN | 4062406545390 | |
Číslo výrobcu | 305434 25 |