{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2 mm - 6 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 304976 2-6 | |
Číslo výrobcu | 304976 2-6 |