Klieštinový upínací tŕň, veľmi úzky 2-6

Č. pol.: 304974 2-6
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 2 mm - 6 mm
Upínač HSK-A 63 A = 160
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304974 2-6
EAN/GTIN 4045197708397

Popis

Prevedenie:

  • Upravené funkčné plochy HSK.
  • Stopky sú natvrdo presústružené.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!

Výhoda:

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný kľúč č. 309890, GARANT upínacie kleštiny č. 309563.