{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 304870 6 | |
EAN/GTIN | 4045197504807 |