Upínací tŕň Kombi úzky 14

Č. pol.: 304705 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 14 mm
Upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 32 mm
⌀ D2 19 mm
⌀ D3 24 mm
Úžitková dĺžka LN 87 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304705 14
EAN/GTIN 4045197289506

Popis

Prevedenie:

  • S upínacou skrutkou s guľôčkovým ložiskom na systémy Weldon a Whistle-Notch (naklonená upínacia plocha 2°).
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou podľa DIN 1835 typ B a E a 6535 typ HB + HE.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej skrutky s guľôčkovým ložiskom a prevŕtanej dorazovej skrutky.

Zvláštní příslušenství:

Trubica na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, náhradná skrutka č. 309905 veľ. M6 resp. M8.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka