Upínač, HSK-A 63 A = 160, ⌀ upnutia D1: 25mm

Č. pol.: 304335 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 25 mm
upínač HSK-A 63 A = 160
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
Vonkajší ⌀ D 65 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 25
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304335 25
EAN/GTIN 4045197289148
Číslo výrobcu 304335 25

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

GARANT: Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.