{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304328 20 | |
EAN/GTIN | 4045197468246 | |
Číslo výrobcu | 304328 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač s čelnými chladiacimi otvormi 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
123,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tvar | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |