{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je uzatvárateľný | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304319 16 | |
EAN/GTIN | 4062406422004 | |
Číslo výrobcu | 304319 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač s čelnými chladiacimi otvormi 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
123,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tvar | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |