{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304315 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288998 | |
Číslo výrobcu | 304315 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
131,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
157,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |