{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304278 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944283 | |
Číslo výrobcu | 304278 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 krátky, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
121,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
112,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
138,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
128,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
96,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
153,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-F 63, krátke | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |