{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304277 32 | |
EAN/GTIN | 4045197709097 | |
Číslo výrobcu | 304277 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
99,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
112,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
138,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
162,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
133,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
121,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-F 63, krátke | HSK-A 63 | HSK-A 63 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vonkajší ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tvar | A | A | A | F | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |