Mazací nástroj Lubritool® 100

Č. pol.: 304210 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

HSK veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka a 51 mm
Dĺžka odsadenia b 194 mm
Šírka hlavy c 65 mm
Hmotnosť netto 2,7 kg
Druh produktu Mazací systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304210 100
EAN/GTIN 4019208425016
Číslo výrobcu 1323415

Popis

Prevedenie:

Na pravidelné mazanie a údržbu upínacích systémov vo vretene stroja na strojoch HSK. Automatické a rýchle mazanie upínacej súpravy HSK výmenou mazacieho nástroja zo zásobníka na vreteno stroja.

Výhoda:

  • Vhodný mazací prostriedok, v správnom čase a v správnom množstve.
  • Žiadne ručné mazanie. Už nezabudnete.
  • Zníženie času údržby (iba 5 sekúnd).
  • Kompaktný dizajn.

Použitie:

Upínacie systémy nástrojov HSK by sa mali udržiavať pravidelne a podľa údajov výrobcu. Jedna kartuša zodpovedá cca 50 cyklom mazania.

Vhodné pro:

Obrábacie stroje s upínacími súpravami HSK – typ A, typ T, typ E.

Poznámka:

V rozsahu dodávky sa nenachádza kartuša s mazivom.