Nástrčný otevřený klíč ATB Z 8 SW 4 mm

Č. pol.: 3038726
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3038726
EAN/GTIN 0611702891010
Číslo výrobcu 3038726

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupná místa šroubování
  • Chromvanadová ocel
.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 11,8 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 3,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka