{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Vykonanie | BT-DC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 303850 12 | |
EAN/GTIN | 4062406250690 | |
Číslo výrobcu | 303850 12 |