{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | BT 30, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Prevedenie | BT-DC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 303830 12 | |
EAN/GTIN | 4062406250638 | |
Číslo výrobcu | 303830 12 |