{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 30, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Prevedenie | BT-DC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 303820 20 | |
EAN/GTIN | 4067263239710 | |
Číslo výrobcu | 303820 20 |