Skládací traverza šířky 1,2 m vhodná pro výšku kolejnice 73 mm

Č. pol.: 30381
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30381
EAN/GTIN 4031405303812
Číslo výrobcu 030381

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 skládací nohy + přiložená montážní sada
  • Skládací nohy s vnitřní botou
  • Vhodné pro schůdky a příčka přistávacích žebříků
  • Nelze jej namontovat na dřevěné žebříky, hliníkové posuvné žebříky a sklolaminátové žebříky

Charakteristika:

  • Délka: 707 mm
  • Šířka: 72 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Typ produktu: 1200 mm, vhodné pro 73 mm nosník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Materiál: Hliník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka