Sada šestihranných Nástrčný klíčů 8 kusů

Č. pol.: 3037428
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3037428
EAN/GTIN 4010886950463
Číslo výrobcu 3037428
Číslo L L60160 5115

Popis

Popis:

Nástrčný klíčy s T-rukojetí pro speciální šroubovací aplikace vyžadující velkou sílu
Obvyklé velikosti pro šrouby s vnitřním šestihranem 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Energonomické 2komponentní T-rukojeti s otvorem pro zavěšení
Chromvanadiová ocel, chromovaná čepel, leštěný hrot
Nástrčný klíčy s T-rukojetí pro speciální šroubovací aplikace vyžadující velkou sílu
Obvyklé velikosti pro šrouby s vnitřním šestihranem 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Energonomické 2komponentní T-rukojeti s otvorem pro zavěšení
Chromvanadiová ocel, chromovaná čepel, leštěný hrot.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka