Příčník 1,2 m pro žebříky ze skelných vláken s výškou příčky 73 mm

Č. pol.: 30374
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Rozsah použitia Leitern
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30374
EAN/GTIN 4031405303744
Číslo výrobcu 030374
Číslo L L90110 1205

Popis

Popis:

  • Včetně

Charakteristika:

  • Šířka: 110 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 1200 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka