Sada úhlových Nástrčný klíčů 8 dílná, jednostranná s kulovým zakončením

Č. pol.: 3037371
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3037371
EAN/GTIN 4010886950432
Číslo výrobcu 3037371
Číslo L L60160 4856

Popis

Popis:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S dvěma šestihrannými hranami ve stejné šířce napříč plochami
S kulovým zakončením na dlouhé čepeli
2K-T rukojeť s otvorem pro zavěšení
Vanadiová ocel 61CrSiV5, chromovaná.

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Antimagnetický: ne
  • Šestihranný pohon: ne
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné kódování: ne
  • Tvar nože: šestihranný
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka